Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SF-0402S300M-2 SICHERUNG, TRÄGE, 3A, 24V DC, 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2849305
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SF-0402S300M-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung
Nennspannung V AC: -
  • Produktpalette: SinglFuse SF-0402SxxxM
  • Schaltvermögen DC-Strom: 35 A
  • Bauform - Sicherung: 0402 [Metrisch 1005]
  • Sicherungsstrom: 3 A
  • Auslöseverhalten: Träge
  • Nennspannung, V DC: 24 VDC
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Schaltvermögen AC-Strom: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Sicherungen, SMD-Sicherungen, BOURNS, SF-0402S300M-2, 2849305, 284-9305
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,373*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,563*
    € 0,66997
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,523*
    € 0,62237
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,503*
    € 0,59857
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,473*
    € 0,56287
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,463*
    € 0,55097
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,373*
    € 0,44387
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.