Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAUBLI 62.7430-91021 ANSCHLUSSLEITUNG 2.5MM2 SCHW. 100M 1.5KV


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2849281
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     62.7430-91021
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
MC4 Verbindungsleitung
Photovoltaikkabel
Photovoltaikleitung
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Produktpalette: Flex-Sol-Evo-TX
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 47 x 0.25mm
  • Zulassungsspezifikation: EN 50395-6, EN 50395-8.2, EN50618, IEC/EN 60228, IEC 60332-1-2 IEC 60811-2-1
  • Außendurchmesser: 5 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 2.5 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Nennspannung: 1.5 kV
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Mantelmaterial: Polyolefin
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Solar Leitung, Solarkabel, Solarleitung, solarkabel 2,5mm², anschlussleitung, solarkabel schwarz, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), STAUBLI, 62.7430-91021, 2849281, 284-9281
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 1,10*
    € 1,70*
    1
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 1,13*
    € 2,15*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 90,99*
    € 150,40*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 150,40*
    € 178,98
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 115,43*
    € 137,36
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 102,18*
    € 121,59
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 100,06*
    € 119,07
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 96,51*
    € 114,85
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 94,04*
    € 111,91
    pro Rolle
    ab 15000 Rollen
    € 90,99*
    € 108,28
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 90,99* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Stäubli
    32.6027-156
    ab € 122,0304*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.