Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP POWER QHL750300S12 DC/DC-WANDLER, 12V, 62.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2846400
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     QHL750300S12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Produktpalette: QHL Series
  • DC/DC-Wandler: Full-Brick
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Nominelle DC-Eingangsspannung: 300 V
  • DC/DC-Wandlerausgang: Fest, einstellbar
  • Ausgangsregelung: Geregelt
  • Höhe: 12.7 mm
  • Eingangsverhältnis: 2:1
  • Breite: 61 mm
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Tiefe: 116.8 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 12 V
  • Isolationsspannung: 3 kV
  • DC-Eingangsspannung, max.: 425 V
  • Ausgangsleistung, max.: 750 W
  • DC-Eingangsspannung, min.: 200 V
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 62.5 A
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DC, DC-Wandler, Durchsteckmontage, Isolierte, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, XP POWER, QHL750300S12, 2846400, 284-6400
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 274,17*
    € 345,19*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 280,86*
    € 396,03*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 396,03*
    € 471,28
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 393,70*
    € 468,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 361,64*
    € 430,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 340,05*
    € 404,66
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 325,57*
    € 387,43
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 303,87*
    € 361,61
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 280,86*
    € 334,22
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.