Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RECOM POWER R05P21509D DC/DC-WANDLER, 2 AUSGÄNGE, 2W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2846130
Hersteller:
     RECOM POWER
Herst.-Nr.:
     R05P21509D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc wandler 2w
Produktpalette: R05P Series
  • DC/DC-Wandler: SIP
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: 111 mA
  • Anzahl der Ausgänge: 2 Ausgänge
  • Nominelle DC-Eingangsspannung: 5 V
  • DC/DC-Wandlerausgang: Fest
  • Ausgangsregelung: Ungeregelt
  • Höhe: 12.5 mm
  • Eingangsverhältnis: 1:1
  • Breite: 9.8 mm
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE &, medizinische Anwendungen
  • Tiefe: 19.5 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 15 V
  • Isolationsspannung: 6.4 kV
  • DC-Eingangsspannung, max.: 5.5 V
  • Ausgangsleistung, max.: 2 W
  • DC-Eingangsspannung, min.: 4.5 V
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 67 mA
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -9 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, DC, DC-Wandler, Durchsteckmontage, Isolierte, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, RECOM POWER, R05P21509D, 2846130, 284-6130
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 9,15*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,75*
    € 17,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,61*
    € 17,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,85*
    € 15,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,30*
    € 14,64
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,54*
    € 13,73
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,26*
    € 13,40
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,15*
    € 10,89
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Murata
    MGJ2D051509SC
    ab € 6,38*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.