Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C&K COMPONENTS KSR551G LFS TASTER, SPST-NO, 0.05A, 32VDC, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2845745
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     KSR551G LFS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relais
Schalter
Schütze
Taster
IP-Schutzart: IP40
  • Schalterabmessungen (L x B): 6mm x 3.8mm
  • Produktpalette: KSR Series
  • Schaltleistung: 50mA bei 32V DC
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Betätigungskraft: 450 gf
  • Betätiger: Runde Taste
  • Betätigerausrichtung: Von oben zu betätigen
  • Schaltermontage: Oberflächenmontage
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: C&K COMPONENTS, KSR551G LFS, 2845745, 284-5745
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 1,205*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,205*
    € 1,43395
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,175*
    € 1,39825
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,072*
    € 1,27568
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,865*
    € 1,02935
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,845*
    € 1,00555
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,767*
    € 0,91273
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,607*
    € 0,72233
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.