Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C&K COMPONENTS KSA0V331 LFTR TASTER, SPST-NO, 0.01A, 32VDC, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2845738
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     KSA0V331 LFTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Relais
Schalter
Schütze
Taster
IP-Schutzart: IP60
  • Schalterabmessungen (L x B): 7.4mm x 7.4mm
  • Produktpalette: KSA Series
  • Schaltleistung: 10mA bei 32V DC
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Betätigungskraft: 130 gf
  • Betätiger: Runde Taste
  • Betätigerausrichtung: Seitliche Betätigung
  • Schaltermontage: Durchsteckmontage
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: C&K COMPONENTS, KSA0V331 LFTR, 2845738, 284-5738
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 2,06*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,06*
    € 2,4514
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,60*
    € 1,904
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,456*
    € 1,73264
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,27*
    € 1,5113
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,124*
    € 1,33756
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,874*
    € 1,04006
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.