Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI UESD5.0DT5G ESD-SCHUTZDIODE, 6.8V, SC-89


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2844892
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     UESD5.0DT5G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Schutzdiode
on semiconductor diode
schutzdiode
Produktpalette: µESD
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: -
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Betriebsspannung: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Verlustleistung Pd: 240 mW
  • Bauform - Diode: SOT-723
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ESD-Schutzbausteine, Schaltungsschutz, ONSEMI, UESD5.0DT5G, 2844892, 284-4892
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0643*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,7123*
    € 0,84764
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,5133*
    € 0,61083
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2069*
    € 0,24621
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1897*
    € 0,22574
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1174*
    € 0,13971
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1061*
    € 0,12626
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1036*
    € 0,12328
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,0874*
    € 0,10401
    pro Stück
    ab 24000 Stück
    € 0,0847*
    € 0,10079
    pro Stück
    ab 64000 Stück
    € 0,0819*
    € 0,09746
    pro Stück
    ab 120000 Stück
    € 0,0792*
    € 0,09425
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0643*
    € 0,07652
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.