Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI SMS24T1G ESD-SCHUTZDIODE, AEC-Q101, SC-74


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2844888
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     SMS24T1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzdiode
schutzdiode
Produktpalette: -
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 44 V
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Betriebsspannung: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Verlustleistung Pd: 225 mW
  • Bauform - Diode: SC-74
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ESD-Schutzbausteine, Schaltungsschutz, ONSEMI, SMS24T1G, 2844888, 284-4888
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0943*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6846*
    € 0,81467
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,5226*
    € 0,62189
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2812*
    € 0,33463
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2488*
    € 0,29607
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1514*
    € 0,18017
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1407*
    € 0,16743
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,1236*
    € 0,14708
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1184*
    € 0,1409
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,1162*
    € 0,13828
    pro Stück
    ab 24000 Stück
    € 0,1151*
    € 0,13697
    pro Stück
    ab 45000 Stück
    € 0,1128*
    € 0,13423
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0943*
    € 0,11222
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.