Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zener-Diode, 2 V, 500 mW, SOD-123, 2 Pin(s), 150 °C, Oberflächenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2844860
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     SZMMSZ4679T1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PIN-Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Produktpalette: SZMMSZ4xxxT1G
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 500 mW
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • Zener-Spannung, nom.: 2 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: SOD-123
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, smd z-diode, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, ON SEMICONDUCTOR, SZMMSZ4679T1G, 2844860, 284-4860
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1405
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0292*
    € 0,5315*
    2
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,205*
    € 0,665*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5315*
    € 0,63249
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3763*
    € 0,4478
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1288*
    € 0,15327
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,126*
    € 0,14994
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0486*
    € 0,05783
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0475*
    € 0,05653
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0443*
    € 0,05272
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0431*
    € 0,05129
    pro Stück
    ab 90000 Stück
    € 0,0415*
    € 0,04939
    pro Stück
    ab 240000 Stück
    € 0,0399*
    € 0,04748
    pro Stück
    ab 450000 Stück
    € 0,0383*
    € 0,04558
    pro Stück
    ab 5000000 Stück
    € 0,0292*
    € 0,03475
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,6575* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.