Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MMBD770T1G SCHOTTKY-DIODE, 0.5PF, 70V, SC-70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2844728
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MMBD770T1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
on semiconductor diode
schottky diode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Produktpalette: -
  • Durchlassspannung: 1 V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Durchlassstrom: 200 mA
  • Anzahl der Pins: 3 Pins
  • Sperrspannung: 70 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: SC-70
  • Diodenkapazität: 0.5 pF
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, HF-Schottky-Dioden, Schottky-Dioden, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, MMBD770T1G, 2844728, 284-4728
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0303*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4922*
    € 0,58572
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3076*
    € 0,36604
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1331*
    € 0,15839
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1206*
    € 0,14351
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0755*
    € 0,08985
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,067*
    € 0,07973
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0455*
    € 0,05415
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0443*
    € 0,05272
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,043*
    € 0,05117
    pro Stück
    ab 24000 Stück
    € 0,0385*
    € 0,04582
    pro Stück
    ab 45000 Stück
    € 0,0376*
    € 0,04474
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0303*
    € 0,03606
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.