Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MK22FX512AVLK12 MCU, 32BIT, ARM CORTEX-M4, 120MHZ, LQFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2841086
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MK22FX512AVLK12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 16 Bit
  • Produktpalette: Kinetis K Family K2x Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 52 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 80 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, I2C, I2S, SDHC, SPI, UART, USB
  • ADC-Kanäle: 27 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Programmspeichergröße: 512 KB
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M4
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • RAM-Speichergröße: 128 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: Kinetis K
  • MCU-Baureihe: K2x
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 120 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.71 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, MK22FX512AVLK12, 2841086, 284-1086
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 18,19*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,19*
    € 21,65
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,07*
    € 21,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,02*
    € 20,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,93*
    € 13,01
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,62*
    € 12,64
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,61*
    € 12,63
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,60*
    € 12,61
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,58*
    € 12,59
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,42*
    € 10,02
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    KEIL Werkzeugfabrik
    ULINKPRO
    € 1.254,10*
    Zubehör
    NXP
    FRDM-K22F
    € 64,36*
    Zubehör
    NXP
    FRDM-K22F-AGM01
    € 83,72*
    Zubehör
    NXP
    U-MULTILINK
    € 338,25*
    Zubehör
    NXP
    TRACELINK
    € 1.216,35*
    Zubehör
    NXP
    TWR-PROTO
    € 27,58*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.