Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MK22FN512VMP12 MCU, 32BIT, ARM CORTEXM4, 120MHZ, MAPBGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2841084
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MK22FN512VMP12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 16 Bit
  • Produktpalette: Kinetis K Family K2x Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 40 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 64 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, I2C, I2S, SDHC, SPI, UART, USB
  • ADC-Kanäle: 27 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: MAPBGA
  • Programmspeichergröße: 512 KB
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M4
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • RAM-Speichergröße: 128 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: Kinetis K
  • MCU-Baureihe: K2x
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 120 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.71 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, MK22FN512VMP12, 2841084, 284-1084
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 6,17*
    € 14,31*
    € 8,95*
    ab € 11,70*
    € 17,42*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,31*
    € 17,03
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,17*
    € 16,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,72*
    € 16,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,75*
    € 10,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,35*
    € 9,94
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,17*
    € 9,72
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,98*
    € 9,50
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,80*
    € 9,28
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,79*
    € 9,27
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,17*
    € 7,34
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    KEIL Werkzeugfabrik
    ULINKPRO
    € 1.260,35*
    Zubehör
    NXP
    FRDM-K22F
    € 64,40*
    Zubehör
    NXP
    FRDM-K22F-AGM01
    € 83,43*
    Zubehör
    NXP
    U-MULTILINK
    € 350,74*
    Zubehör
    NXP
    TRACELINK
    € 1.215,49*
    Zubehör
    NXP
    TWR-PROTO
    € 27,51*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.