Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MK10DX128VMD10 MCU, 32BIT, ARM CORTEXM4, 100MHZ, MAPBGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2841080
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MK10DX128VMD10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Produktpalette: Kinetis K Family K1x Series Microcontrollers
  • ADC-Auflösung: 16 Bit
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 104 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 144 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, I2C, I2S, SPI, UART
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • ADC-Kanäle: 50 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: MAPBGA
  • Programmspeichergröße: 128 KB
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M4
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • RAM-Speichergröße: 32 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: Kinetis K
  • MCU-Baureihe: K1x
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 100 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.71 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, MK10DX128VMD10, 2841080, 284-1080
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 16,54*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,54*
    € 19,68
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,44*
    € 19,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,38*
    € 18,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,83*
    € 12,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,63*
    € 12,65
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,28*
    € 12,23
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,04*
    € 11,95
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,78*
    € 11,64
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,59*
    € 11,41
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,58*
    € 9,02
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    KEIL Werkzeugfabrik
    ULINKPRO
    € 1.266,98*
    Zubehör
    NXP
    U-MULTILINK
    € 349,14*
    Zubehör
    NXP
    TRACELINK
    € 1.215,50*
    Zubehör
    NXP
    TWR-K20D50M
    € 151,41*
    Zubehör
    NXP
    TWR-PROTO
    € 27,52*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.