Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP LPC1112FHN33/203,5 MCU, 32 BIT, ARM CORTEX-M0, 50MHZ, HVQFN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2841066
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     LPC1112FHN33/203,5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
nxp mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: LPC Family LPC1100 Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 28 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 32 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, UART
  • ADC-Kanäle: 8 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: HVQFN
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M0
  • Programmspeichergröße: 16 KB
  • RAM-Speichergröße: 4 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: LPC
  • MCU-Baureihe: LPC1100
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 50 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, LPC1112FHN33/203,5, 2841066, 284-1066
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,67*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,22*
    € 6,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,90*
    € 3,45
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,83*
    € 3,37
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,81*
    € 3,34
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,57*
    € 3,06
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,48*
    € 2,95
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,47*
    € 2,94
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,45*
    € 2,92
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,08*
    € 2,48
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,67*
    € 1,99
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ARM
    ULINKPLUS
    ab € 655,77*
    Zubehör
    KEIL Werkzeugfabrik
    ULINKPRO
    ab € 1.200,46*
    Zubehör
    NXP
    ACP-CYCLONE
    ab € 799,31*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.