Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON CY8C21123-24SXIT MCU, 8 BIT, PSOC, 24MHZ, SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2840657
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     CY8C21123-24SXIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: PSOC 1 Family CY8C21x23 Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 5.25 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 6 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, UART
  • ADC-Kanäle: 4 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Bausteinkern: M8C
  • Programmspeichergröße: 4 KB
  • RAM-Speichergröße: 256 Byte
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: PSoC 1
  • MCU-Baureihe: CY8C21x23
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 24 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.4 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, INFINEON, CY8C21123-24SXIT, 2840657, 284-0657
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,90*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,79*
    € 6,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,22*
    € 5,02
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,91*
    € 4,65
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,73*
    € 4,44
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,46*
    € 4,12
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,22*
    € 3,83
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,06*
    € 3,64
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,74*
    € 3,26
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,37*
    € 2,82
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,90*
    € 2,26
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Capital Advanced
    9081
    ab € 1,20*
    Zubehör
    Capital Advanced
    9082
    ab € 3,20*
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE932-01ST
    ab € 4,63*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.