Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAPITAL ADVANCED 9082 PCB, 8-SOIC, EPOXID-GLAS 15.24X27.94MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2850715
Hersteller:
     Capital Advanced
Herst.-Nr.:
     9082
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
Leiterplattenstärke: 0.79 mm
  • Außenhöhe: 15.24 mm
  • Außenbreite: 27.94 mm
  • Leiterplattenmaterial: Epoxidglas
  • Leiterplatte: PCB, vorgeätztes Muster
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Lochdurchmesser: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: eurocard, Prototypenboards, Prototyping-Tools, Steckplatinen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, CAPITAL ADVANCED, 9082, 2850715, 285-0715
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,20*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,09*
    € 7,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,93*
    € 7,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,84*
    € 6,95
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,39*
    € 6,41
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,36*
    € 5,19
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,03*
    € 4,80
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,20*
    € 3,81
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.