Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 04980921GXM5 SICHERUNGSHALTER, INLINE, 200A, 32V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2840064
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     04980921GXM5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherungshalter
Autosicherungshalter
Fahrzeugsicherungshalter
KFZ-Sicherungshalter
Anzahl der Sicherungen: 1 Sicherung(en)
  • Sicherungsgröße: MIDI, BF1
  • Produktpalette: MIDI 498 IL Series
  • Nennspannung V AC: -
  • Sicherungshalter: Halter für Kfz-Flachstecksicherung
  • Sicherungsstrom: 200 A
  • Nennspannung, V DC: 32 V
  • Halteranschlüsse: Schraube
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sicherungsdose KFZ, Sicherungshalter KFZ, Sicherungshalter, sicherungshalter, Schaltungsschutz, Sicherungen, LITTELFUSE, 04980921GXM5, 2840064, 284-0064
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    Frei Haus
    ab € 3,62*
    € 4,51*
    1
    € 6,90*
    ab € 3,76*
    € 7,35*
    Lager 139
    4609
    1
    € 14,99*
    ab € 4,01*
    € 9,57*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,57*
    € 11,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,69*
    € 10,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,01*
    € 9,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,47*
    € 7,70
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,87*
    € 5,80
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,01*
    € 4,77
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.