Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SMLJ22A-Q TVS-DIODE, AEC-Q101, 3KW, 22V, DO-214AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2839633
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SMLJ22A-Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Spitzenimpulsverlustleistung: 3 kW
  • Produktpalette: SMLJ
  • Sperrspannung: 22 V
  • Klemmspannung, max.: 35.5 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 24.4 V
  • Durchbruchspannung, max.: 26.9 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: DO-214AB (SMC)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, BOURNS, SMLJ22A-Q, 2839633, 283-9633
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,452*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,309*
    € 1,55771
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,153*
    € 1,37207
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,983*
    € 1,16977
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,768*
    € 0,91392
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,64*
    € 0,7616
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,561*
    € 0,66759
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,542*
    € 0,64498
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,452*
    € 0,53788
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.