Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEIN TOOLS 11053 ABISOLIERZANGE, 12AWG-6AWG, 181MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2839545
Hersteller:
     Klein Tools
Herst.-Nr.:
     11053
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Produktpalette: Klein-Kurve
  • Zur Verwendung mit: Litzen
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Abisolierwerte, AWG: 12AWG bis 6AWG
  • Abisolierwerte, metrisch: 2.5mm² bis 10mm²
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, klein tools abisolierzange, abisolierzange, Abisolierwerkzeuge, Einzeladern, Handwerkzeuge, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, KLEIN TOOLS, 11053, 2839545, 283-9545
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 22,64*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 34,73*
    € 41,33
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,16*
    € 39,46
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 30,38*
    € 36,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,70*
    € 34,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,08*
    € 33,42
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,21*
    € 32,38
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,64*
    € 26,94
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.