Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEOHM - TE CONNECTIVITY SMA-A0204FTDX39R WIDERSTAND MELF AUTO METALLSCH 39R 0204


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2838124
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     SMA-A0204FTDX39R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
Metallschichtwiderstand
Widerstand
Widerstände
Nennleistung: 400 mW
  • Produktpalette: SMA-A
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MiniMELF 0204
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 39 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 0,4w metallschichtwiderstand, melf widerstand, Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, NEOHM - TE CONNECTIVITY, SMA-A0204FTDX39R, 2838124, 283-8124
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0187*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2528*
    € 0,30083
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1185*
    € 0,14102
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0889*
    € 0,10579
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0679*
    € 0,0808
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0489*
    € 0,05819
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0436*
    € 0,05188
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0254*
    € 0,03023
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0253*
    € 0,03011
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0241*
    € 0,02868
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0187*
    € 0,02225
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRFTDV0390
    ab € 0,00753*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    WRM0204C-39RFI
    ab € 0,0216*
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040C3909FB300
    ab € 0,0203*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.