Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCFRFTDV0390 MELF-WIDERSTAND, 39R, 1%, 0.25W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2103016
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCFRFTDV0390
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
Metallschichtwiderstand
Widerstand
Widerstände
Nennleistung: 250 mW
  • Produktpalette: MCF
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MiniMELF 0204
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 39 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: metallschichtwiderstand 0,25w, melf widerstand, Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, MULTICOMP PRO, MCFRFTDV0390, 2103016, 210-3016
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00753*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,08244*
    € 0,0981
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,07332*
    € 0,08725
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,03206*
    € 0,03815
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0235*
    € 0,02797
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,02079*
    € 0,02474
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,02002*
    € 0,02382
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,01741*
    € 0,02072
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,01605*
    € 0,0191
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,01231*
    € 0,01465
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0099*
    € 0,01178
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,00753*
    € 0,00896
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0204FTDX39R
    ab € 0,0187*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    WRM0204C-39RFI
    ab € 0,0216*
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040C3909FB300
    ab € 0,0203*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.