Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT ELECTRONICS / WELWYN WRM0204C-39RFI MELF-WIDERSTAND, 0204, 50PMM, 39R, 1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1505784
Hersteller:
     TT-Welwyn
Herst.-Nr.:
     WRM0204C-39RFI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
Widerstand
Widerstände
melf widerstand
Nennleistung: 250 mW
  • Produktpalette: WRM 0204
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MiniMELF 0204
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 39 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, TT ELECTRONICS / WELWYN, WRM0204C-39RFI, 1505784, 150-5784
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0216*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,1901*
    € 0,22622
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0793*
    € 0,09437
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0581*
    € 0,06914
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0413*
    € 0,04915
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0386*
    € 0,04593
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0345*
    € 0,04106
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0308*
    € 0,03665
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,03*
    € 0,0357
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0289*
    € 0,03439
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0277*
    € 0,03296
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0216*
    € 0,0257
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRFTDV0390
    ab € 0,00753*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0204FTDX39R
    ab € 0,0187*
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040C3909FB300
    ab € 0,0203*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.