Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEOHM - TE CONNECTIVITY SMA-A0204FTDX15R WIDERSTAND MELF AUTO METALLSCH 15R 0204


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2838097
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     SMA-A0204FTDX15R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
Metallschichtwiderstand
Widerstand
Widerstände
Nennleistung: 400 mW
  • Produktpalette: SMA-A
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MiniMELF 0204
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 15 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 0,4w metallschichtwiderstand, melf widerstand, Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, NEOHM - TE CONNECTIVITY, SMA-A0204FTDX15R, 2838097, 283-8097
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    600
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,16*
    € 0,21*
    Lager 139
    355
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0281*
    € 0,2137*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2137*
    € 0,2543
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1177*
    € 0,14006
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,094*
    € 0,11186
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0793*
    € 0,09437
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0631*
    € 0,07509
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0562*
    € 0,06688
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0419*
    € 0,04986
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0413*
    € 0,04915
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0366*
    € 0,04355
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0354*
    € 0,04213
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0281*
    € 0,03344
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,0685* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRFTDV0150
    ab € 0,00842*
    Ähnlich
    RS Pro
    1690285
    ab € 30,42*
    Ähnlich
    Vishay
    CMA02040X1509GB300
    ab € 0,0885*
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040C1509FB300
    ab € 0,0243*
    Ähnlich
    Vishay
    SMM02040C1509FB300
    ab € 0,0136*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.