Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, , AEC-Q200 Dünnschicht SMD-Widerstand 15Ω ±1% / 0.4W, Melf 0204 Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1690285
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1690285
EAN/GTIN:
     5056279077873
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
SMD Widerstand
melf widerstand
Widerstand = 15Ω
Technologie = Dünnschicht
Gehäuse-Form = Melf 0204
Toleranz = ±1%
Leistung = 0.4W
Automobilstandard = AEC-Q200 Qualified
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

Dünnschicht-Technologie ±1% Toleranz TCR 50 ppm/°C Ohne Leitung
Weitere Informationen:
Widerstand:
15Ω
Technologie:
Dünnschicht
Gehäuse-Form:
Melf 0204
Toleranz:
±1%
Leistung:
0.4W
Automobilstandard:
AEC-Q200 Qualified
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: 1690285, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, RS PRO, RSPMMMF0204FTDG0150, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,01013* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,23*
€ 51,4437
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,65*
€ 48,3735
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,94*
€ 46,3386
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,19*
€ 45,4461
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,72*
€ 43,6968
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,39*
€ 36,1641
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.