Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity SMA-A, , AEC-Q200 Dünnschicht SMD-Widerstand 15Ω ±1% / 0.4W ±50ppm/°C, Melf 0204 Gehäuse


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1824439
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     SMA-A0204FTDX15R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
Metallschichtwiderstand
Widerstand
Widerstände
Widerstand = 15Ω
Technologie = Dünnschicht
Gehäuse-Form = Melf 0204
Toleranz = ±1%
Leistung = 0.4W
Temperaturkoeffizient = ±50ppm/°C
Automobilstandard = AEC-Q200
Serie = SMA-A
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

Bei der Serie SMA-A handelt es sich um präzise MELF-Metallschichtwiderstände mit einer SMD-fähigen Struktur, enger Toleranz und niedriger TCR. Die Modelle sind in drei Größen mit sechs Nennleistungen bis 1 W erhältlich und sind bleifrei.Dünnschicht-Technologie Ausgezeichnete Gesamtstabilität Sn-Anschluss auf Ni-Sperrschicht Enge Toleranz bis auf ±0,1 % Extrem niedriger TCR bis auf ±10 PPM/℃ SMD-fähige Struktur Bleifrei Anwendungen Kfz Industrieausführung Telekommunikation Medizintechnische Geräte Messung/Prüfung Ausrüstung
Weitere Informationen:
Widerstand:
15Ω
Technologie:
Dünnschicht
Gehäuse-Form:
Melf 0204
Toleranz:
±1%
Leistung:
0.4W
Temperaturkoeffizient:
±50ppm/°C
Automobilstandard:
AEC-Q200
Serie:
SMA-A
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: 0,4w metallschichtwiderstand, melf widerstand, 1824439, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, TE Connectivity, SMAA0204FTDX15R, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,20*
2 Tage
355
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,028*
€ 0,213*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 0,20*
€ 0,238
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,032* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 120,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCFRFTDV0150
ab € 0,00847*
Ähnlich
RS Pro
1690285
ab € 30,39*
Ähnlich
Vishay
CMA02040X1509GB300
ab € 0,0887*
Ähnlich
Vishay
MMA02040C1509FB300
ab € 0,0243*
Ähnlich
Vishay
SMM02040C1509FB300
ab € 0,0135*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.