Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON S25FL512SAGMFIG11 FLASH-SPEICHER, 512MBIT, 133MHZ, SOIC-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2836848
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     S25FL512SAGMFIG11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
flash-speicher
Flash-Speicher: Serial-NOR
  • Versorgungsspannung, nom.: 3 V
  • Produktpalette: 3V Serial NOR Flash Memories
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Schnittstellen: SPI
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Speicherdichte: 512 Mbit
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Zugriffszeit: -
  • Speicherkonfiguration: 64M x 8 Bit
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Taktfrequenz, max.: 133 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: FLASH, Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, INFINEON, S25FL512SAGMFIG11, 2836848, 283-6848
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 6,24*
    € 9,46*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 6,25*
    € 13,19*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,19*
    € 15,70
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,04*
    € 15,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,68*
    € 15,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,00*
    € 11,90
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,77*
    € 11,63
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,58*
    € 10,21
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,43*
    € 10,03
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,29*
    € 9,87
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,89*
    € 9,39
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,25*
    € 7,44
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.