Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon S25FL Flash-Speicher 512MBit, 128 M x 4 Bit, 256 M x 2 Bit, 512 M x 1 Bit, SPI, 14.5ns, SOIC, 16-Pin, 2,7 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1242656
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     S25FL512SAGMFIG11
EAN/GTIN:
     5059045545217
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
flash-speicher
Speicher Größe = 512MBit
Interface-Typ = SPI
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 16
Organisation = 128 M x 4 Bit, 256 M x 2 Bit, 512 M x 1 Bit
Montage-Typ = SMD
Zellen-Typ = NOR
Arbeitsspannnung min. = 2,7 V
Arbeitsspannnung max. = 3,6 V
Block-Organisation = Symmetrisch
Länge = 10.3mm
Höhe = 2.55mm
Breite = 7.5mm
Abmessungen = 10.3 x 7.5 x 2.55mm
Serie = S25FL

Seriell-SPI NOR-Flash-Speicher, Cypress Semiconductor. Hochleistung Vierfach-SPI (Serial Peripheral Interface) mit geringer Stiftzahl
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
512MBit
Interface-Typ:
SPI
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
16
Organisation:
128 M x 4 Bit, 256 M x 2 Bit, 512 M x 1 Bit
Montage-Typ:
SMD
Zellen-Typ:
NOR
Arbeitsspannnung min.:
2,7 V
Arbeitsspannnung max.:
3,6 V
Block-Organisation:
Symmetrisch
Länge:
10.3mm
Höhe:
2.55mm
Breite:
7.5mm
Abmessungen:
10.3 x 7.5 x 2.55mm
Serie:
S25FL
Weitere Suchbegriffe: 1242656, Halbleiter, Speicherbausteine, Flash-Speicher, Infineon, S25FL512SAGMFIG11, Semiconductors, Memory Chips, Flash Memory
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,27*
€ 9,44*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 6,28*
€ 13,16*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.