Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHDE & SCHWARZ RTM3K-COM2 DIGITALOSZILLOSKOP, 2 KANÄLE, 1 GHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2836610
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     RTM3K-COM2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop 2-kanal
oszilloskop
oszilloskop rohde
Produktpalette: RTM3000 Series
  • Lieferumfang des Kits: 2-Kanal-Oszilloskop RTM3002/1GHz-Bandbreiten-Upgrade RTM-B2210/MSO RTM-B1/Arbiträrgenerator RTMB6/App-Bundle RTM-PK1
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Oszilloskop-Kits, Oszilloskope, ROHDE & SCHWARZ, RTM3K-COM2, 2836610, 283-6610
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 14.961,13*
    € 15.076,65*
    Frei Haus
    ab € 15.774,15*
    € 16.367,66*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15.076,65*
    € 17.941,21
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15.022,83*
    € 17.877,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14.961,13*
    € 17.803,74
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.