Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oszilloskop, MSO/MDO, RTC1000, 2+8 Kanäle, 300 MHz, 2 GSPS, 2Mpts, 1.15 ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2836576
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     RTC1002 + RTC-B223 + RTC-B1 (RTC1K-302M)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop
300mhz oszilloskope
oszilloskop
oszilloskop rohde
Aufzeichnungslänge (Speichertiefe): 2Mpts
  • Berechnete Anstiegszeit: 1.15 ns
  • Bandbreite: 300 MHz
  • Produktpalette: RTC1000 Series
  • Oszilloskopanzeige: VGA-LCD-Farbanzeige mit Touchscreen
  • Abtastrate: 2 GSPS
  • Lieferumfang des Kits: RTC1002 DSO mit RTC-B1 MSO/RTC-B223 Bandbreiten-Upgrade, passiver Tastkopf/Netzkabel/Adapter BNC/Banane/Handbuch
  • Oszilloskopkanäle: 2+8 Kanäle
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Netzsteckertyp: -
  • Herstellergewährleistung: 3 Jahre
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MDO), (MSO), Messtechnik, Mischsignal-Oszilloskope, Mixed-Domain-Oszilloskope, Oszilloskope, ROHDE & SCHWARZ, RTC1002 + RTC-B223 + RTC-B1 (RTC1K-302M), 2836576, 283-6576
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2.267,48*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2.420,67*
    € 2.880,60
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 2.404,43*
    € 2.861,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2.330,07*
    € 2.772,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2.290,20*
    € 2.725,34
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2.267,48*
    € 2.698,30
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Rohde + Schwarz
    RT-ZA19
    ab € 25,15*
    Zubehör
    Rohde + Schwarz
    RT-ZC03
    ab € 832,22*
    Zubehör
    Rohde + Schwarz
    RT-ZH03
    ab € 329,57*
    Zubehör
    Rohde + Schwarz
    ZZA-RTC1K
    ab € 175,99*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.