Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SMBJ58A TVS-DIODE, 600W, 58V, UNIDIR, DO-214AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2836220
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SMBJ58A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Spitzenimpulsverlustleistung: 600 W
  • Produktpalette: SMBJ
  • Sperrspannung: 58 V
  • Klemmspannung, max.: 93.6 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 64.4 V
  • Durchbruchspannung, max.: 71.2 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: DO-214AA (SMB)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, BOURNS, SMBJ58A, 2836220, 283-6220
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0795*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5462*
    € 0,64998
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3787*
    € 0,45065
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2176*
    € 0,25894
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1957*
    € 0,23288
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1649*
    € 0,19623
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1354*
    € 0,16113
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1288*
    € 0,15327
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0969*
    € 0,11531
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0795*
    € 0,09461
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    SMBJ58A-E3/52
    ab € 0,076*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.