Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SMAJ150CA TVS-DIODE, 400W, 150V, BIDIR, DO-214AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2836181
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SMAJ150CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
Spitzenimpulsverlustleistung: 400 W
  • Produktpalette: SMAJ
  • Sperrspannung: 150 V
  • Klemmspannung, max.: 243 V
  • TVS-Polarität: Bidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 167 V
  • Durchbruchspannung, max.: 185 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: DO-214AC (SMA)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, BOURNS, SMAJ150CA, 2836181, 283-6181
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0993*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6941*
    € 0,82598
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,5135*
    € 0,61107
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2726*
    € 0,32439
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2434*
    € 0,28965
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,2089*
    € 0,24859
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1367*
    € 0,16267
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1321*
    € 0,1572
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1182*
    € 0,14066
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0993*
    € 0,11817
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    SMAJ150CA-E3/61
    ab € 0,084*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.