Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAO 84-8515.8640 SCHALTELEMENT, 1NO, KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2834028
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     84-8515.8640
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachkabel
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Zur Verwendung mit: Anzeigeleuchten der Baureihe 84 von EAO, Not-Halt-Drucktaster
  • Produktpalette: 84
  • Kontaktstrom, max.: 100 mA
  • Schalteranschlüsse: Kabel
  • AC-Kontaktspannung, max.: 42 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • DC-Kontaktspannung, max.: 42 V
  • Anzahl der Pole: 1-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, hilfskontakt 1s, flachkabel, eao not aus taster, Kontaktblöcke, Relais, Schalter, Schalterkomponenten, Schütze, Taster, EAO, 84-8515.8640, 2834028, 283-4028
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 24,71*
    € 34,87*
    € 5,90*
    ab € 21,00*
    € 45,24*
    Lager 139
    1
    € 14,99*
    ab € 30,76*
    € 49,32*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 49,32*
    € 58,69
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 47,84*
    € 56,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 44,60*
    € 53,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 41,07*
    € 48,87
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 36,08*
    € 42,94
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 30,76*
    € 36,60
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.