Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAO 31-131.0252 DRUCKTASTER BEL. SPST-NO/NC 5A 250VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2833908
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     31-131.0252
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
Ausschalter
Wechselschalter
Betätiger-/Kappenfarbe: -
  • Druckknopf-Betätiger: Rund
  • Produktpalette: 31
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 16 mm
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO, SPST-NC
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Schalterfunktion: Tastend
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • IP-Schutzart: IP40
  • Farbe der Beleuchtung: -
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • Schalteranschlüsse: Lötfahne
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • AC-Kontaktstrom, max.: 5 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: leuchtdrucktaster, Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, EAO, 31-131.0252, 2833908, 283-3908
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 21,76*
    € 40,33*
    € 8,95*
    ab € 24,17*
    € 50,03*
    Lager 139
    5
    € 14,99*
    ab € 27,49*
    € 51,12*
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 50,07*
    € 65,84*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 51,12*
    € 60,83
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 50,11*
    € 59,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 45,03*
    € 53,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 41,31*
    € 49,16
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,33*
    € 38,47
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 27,49*
    € 32,71
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    EAO
    31-933.2
    ab € 2,91*
    Zubehör
    RS Pro
    225997
    ab € 6,26*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.