Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtdruckschalter 1 Schliesser + 1 Öffner 250 V LED Keine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13557555
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     31-131.0252
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
Ausschalter
Wechselschalter
Leuchtdruckschalter, Typ=31-131.0252, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=16 mm, Länge=-999, Pole=1, Anschlussart=Löten, Art der Beleuchtung=LED, Art des Betätigers=Taste, Beschriftung=Keine, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser + 1 Öffner, Montageart=Panelmontage, Schaltermaterial=Kunststoff, Schutzart=IP40, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888, Kontaktspannung=250 V, Kontaktstrom=5 A, Serien=31
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
18 mm
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
18 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501190
Weitere Suchbegriffe: eao leuchtdrucktaster, leuchtdrucktaster, Leuchtdruckschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
46
Frei Haus
ab € 20,22*
€ 37,09*
2 Tage
14
€ 14,99*
ab € 27,38*
€ 51,22*
€ 8,95*
ab € 27,23*
€ 52,42*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EAO
31-933.2
ab € 2,65*
Zubehör
RS Pro
225997
ab € 6,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.