Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAO 14-810.918 SUMMER / BUZZER, DAUERTON, 95DBA, 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2833900
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     14-810.918
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buzzer
Dauerton Summer
Dauertonbuzzer
Dauertonsummer
Wandlermontage: Panelmontage
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 24 VDC
  • Resonanzfrequenz: 2.8 kHz
  • Wandlerfunktion: Summer
  • Töne: Dauerton
  • Nennstrom: 25 mA
  • Schallpegel (SPL): 95 dBA
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, eao lumitas 24v summer, alarm summer 24v, alarm summer, Akustische, Audio, Pro-Audio, Signalgeber, Video-Ausrüstung, EAO, 14-810.918, 2833900, 283-3900
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    22 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 79,23*
    € 101,07*
    1 Tag
    23
    Frei Haus
    ab € 72,38*
    € 103,42*
    Lager 139
    2
    Frei Haus
    ab € 80,81*
    € 117,69*
    Frei Haus
    ab € 87,59*
    € 127,74*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 117,69*
    € 140,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 116,07*
    € 138,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 104,18*
    € 123,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 92,44*
    € 110,00
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 80,81*
    € 96,16
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.