Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAO 14-810.902 SUMMER / BUZZER, DAUERTON, 95DBA, 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2833898
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     14-810.902
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buzzer
Dauerton Summer
Dauertonbuzzer
Dauertonsummer
Wandlermontage: Panelmontage
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 24 VDC
  • Resonanzfrequenz: 2.8 kHz
  • Wandlerfunktion: Summer
  • Töne: Dauerton
  • Nennstrom: 25 mA
  • Schallpegel (SPL): 95 dBA
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, eao lumitas 24v summer, alarm summer 24v, alarm summer, Akustische, Audio, Pro-Audio, Signalgeber, Video-Ausrüstung, EAO, 14-810.902, 2833898, 283-3898
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 63,81*
    € 83,64*
    23 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 70,67*
    € 89,06*
    Lager 139
    5
    Frei Haus
    ab € 82,47*
    € 116,46*
    € 5,90*
    ab € 66,18*
    € 123,23*
    2 Tage
    15
    Frei Haus
    ab € 97,23*
    € 129,98*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 116,46*
    € 138,59
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 114,73*
    € 136,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 102,68*
    € 122,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 93,51*
    € 111,28
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 82,47*
    € 98,14
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.