Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAO 14-235.025K2 SCHLÜSSELSCHALTER SPST-NO/NC 2P 5A 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2833892
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     14-235.025K2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
eao dreh - schlüsselschalter
Kontaktkonfiguration: SPST-NO, SPST-NC
  • DC-Kontaktspannung, nom.: -
  • Schaltwinkel: 90 °
  • Schalterfunktion: Ein-Aus
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 V
  • Produktpalette: 14
  • Kontaktstrom, max.: 5 A
  • Anzahl der Schalterpositionen: 2 Positionen
  • Schalteranschlüsse: Lötanschluss
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dreh - schlüsselschalter, schlüsselschalter ip65, Relais, Schalter, Schütze, Taster, EAO, 14-235.025K2, 2833892, 283-3892
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 54,21*
    € 105,18*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 55,40*
    € 107,48*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 107,48*
    € 127,90
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 104,91*
    € 124,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 92,94*
    € 110,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 64,39*
    € 76,62
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 55,40*
    € 65,93
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    EAO
    14-987.1001
    ab € 16,74*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.