Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC XW1E-BV413MFRH-EMO NOT-HALT-TASTER 3PST-NC SPST-NO 5A 125V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2833835
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     XW1E-BV413MFRH-EMO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Not-Aus Pilztaster
Notaus Pilztaster
Kontaktkonfiguration: 3PST-NC, SPST-NO
  • DC-Kontaktspannung, nom.: -
  • IP-Schutzart: IP65
  • Schalterfunktion: Drücken-Ziehen
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 125 V
  • Druckknopf-Betätiger: Pilzförmig
  • Produktpalette: XW
  • Kontaktstrom, max.: 5 A
  • Schalteranschlüsse: Schraube
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, not aus taster ip65, not-aus taster, not-aus pilztaster idec, Automatisierung, Industrielle, Not-Aus, Not-Halt-Schalter, Prozesssteuerung, Schalt, Sicherheitsschalter, Steueranlagen, IDEC, XW1E-BV413MFRH-EMO, 2833835, 283-3835
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 37,29*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 51,20*
    € 60,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 50,23*
    € 59,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 47,49*
    € 56,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 45,59*
    € 54,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 43,57*
    € 51,85
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 37,29*
    € 44,38
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.