Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC XW1E-BV402R NOT-HALT-TASTER DPST-NC 5A 125V SCHRAUB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2833831
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     XW1E-BV402R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Kontaktkonfiguration: DPST-NC
  • DC-Kontaktspannung, nom.: -
  • IP-Schutzart: IP65
  • Schalterfunktion: Drücken-Ziehen
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 125 V
  • Druckknopf-Betätiger: Pilzförmig
  • Produktpalette: XW
  • Kontaktstrom, max.: 5 A
  • Schalteranschlüsse: Schraube
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, endlagenschalter ip65, endlagenschalter, not-aus pilztaster idec, Automatisierung, Industrielle, Not-Aus, Not-Halt-Schalter, Prozesssteuerung, Schalt, Sicherheitsschalter, Steueranlagen, IDEC, XW1E-BV402R, 2833831, 283-3831
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 22,77*
    € 37,16*
    Lager 139
    5
    € 14,99*
    ab € 26,45*
    € 38,18*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 38,18*
    € 45,43
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 36,16*
    € 43,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,52*
    € 41,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,87*
    € 39,12
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 30,02*
    € 35,72
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,45*
    € 31,48
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.