Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC LB6MZ-1T04 TRANSDUCER, METALL. SUMMER, 80DB, 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2833340
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     LB6MZ-1T04
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buzzer
Drucktaster
Alarm Summer
Elektronischer Summer
Wandlermontage: Panelmontage
  • Produktpalette: LB
  • Versorgungsspannung, max.: 24 VDC
  • Resonanzfrequenz: 2.3 kHz
  • Wandlerfunktion: Summer
  • Töne: -
  • Nennstrom: 26 mA
  • Schallpegel (SPL): 80 dB
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Summer, idec drucktaster, alarm summer, Akustische, Audio, Pro-Audio, Signalgeber, Video-Ausrüstung, IDEC, LB6MZ-1T04, 2833340, 283-3340
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 37,15*
    € 51,33*
    Lager 139
    4
    € 14,99*
    ab € 61,10*
    € 84,39*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 84,39*
    € 100,42
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 82,78*
    € 98,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 78,61*
    € 93,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 73,46*
    € 87,42
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 68,28*
    € 81,25
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 61,10*
    € 72,71
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.