Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC SA1U-T50MT OPTOELEKTR. SENSOR, 50M, RELAIS, SCHRAUB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2833051
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     SA1U-T50MT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
Optische Sensorköpfe
Messmethode: Einweg
  • Anschlussmethode: Schraubanschlüsse
  • Produktpalette: SA1U Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 10.8 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 264 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 50 m
  • Sensorausgang: Relais
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, einweg-lichtschranke ip 67, einweg-lichtschranke, idec lichtschranke, Abstandsmessung, Lichtsensoren, optoelektronische, Sensoren, Wandler, IDEC, SA1U-T50MT, 2833051, 283-3051
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 129,27*
    € 187,89*
    Frei Haus
    ab € 137,62*
    € 195,95*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 187,89*
    € 223,59
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 184,76*
    € 219,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 166,98*
    € 198,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 155,53*
    € 185,08
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 151,73*
    € 180,56
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 143,57*
    € 170,85
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 140,70*
    € 167,43
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 129,27*
    € 153,83
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.