| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2833047 Herst.-Nr.: SA1U-P07MT EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Messmethode: Rückreflektierend, polarisiert Anschlussmethode: Schraubanschlüsse Produktpalette: SA1U Series DC-Versorgungsspannung, min.: 10.8 VErfassungsreichweite, max.: 7 mDC-Versorgungsspannung, max.: 264 VSensorausgang: Relais SVHC: No SVHC (15-Jan-2019) RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, reflexlichtschranke, Abstandsmessung, Lichtsensoren, optoelektronische, Sensoren, Wandler, IDEC, SA1U-P07MT, 2833047, 283-3047 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 66,72* | € 83,13* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 69,31* | € 86,89* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 97,29* | € 117,77* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 99,96* | € 135,29* | | | | Lager 139 | | | | | | Frei Haus | ab € 107,51* | € 146,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|