Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC SA1U-D01MW OPTOELEKTR. SENSOR, 1M, NPN/PNP, SCHRAUB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2833044
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     SA1U-D01MW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster
Messmethode: Diffus reflektierend
  • Anschlussmethode: Schraubanschlüsse
  • Produktpalette: SA1U Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 1 m
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V
  • Sensorausgang: NPN/PNP
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, lichttaster, Abstandsmessung, Lichtsensoren, optoelektronische, Sensoren, Wandler, IDEC, SA1U-D01MW, 2833044, 283-3044
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 92,61*
    € 132,36*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 90,98*
    € 132,63*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 132,63*
    € 157,83
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 126,56*
    € 150,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 120,16*
    € 142,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 108,46*
    € 129,07
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 105,81*
    € 125,91
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 100,12*
    € 119,14
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 98,11*
    € 116,75
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 90,98*
    € 108,27
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.