Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC SA1U-B02MWT OPTOELEKTR. SENSOR, 2M, NPN/PNP, SCHRAUB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2833041
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     SA1U-B02MWT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster
Messmethode: Hintergrundausblendung
  • Anschlussmethode: Schraubanschlüsse
  • Produktpalette: SA1U Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 2 m
  • Sensorausgang: NPN/PNP
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, idec lichttaster, lichttaster, Abstandsmessung, Lichtsensoren, optoelektronische, Sensoren, Wandler, IDEC, SA1U-B02MWT, 2833041, 283-3041
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 76,34*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 110,56*
    € 131,57
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 108,39*
    € 128,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 102,31*
    € 121,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 92,83*
    € 110,47
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 90,70*
    € 107,93
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 88,53*
    € 105,35
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 86,56*
    € 103,01
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 76,34*
    € 90,84
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.