Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC SA1E-LTP3C OPTOELEKTR. SENSOR 30M PNP M8-STECKVERB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2833022
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     SA1E-LTP3C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Messmethode: Einweg
  • Anschlussmethode: M8-Steckverbinder
  • Produktpalette: SA1E Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 30 m
  • Sensorausgang: PNP
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, idec lichtschranke, einweg-lichtschranke, Abstandsmessung, Lichtsensoren, optoelektronische, Sensoren, Wandler, IDEC, SA1E-LTP3C, 2833022, 283-3022
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 149,72*
    € 195,84*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 187,75*
    € 270,30*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 270,30*
    € 321,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 259,13*
    € 308,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 231,09*
    € 275,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 220,59*
    € 262,50
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 215,18*
    € 256,06
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 203,66*
    € 242,36
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 199,58*
    € 237,50
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 187,75*
    € 223,42
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.