Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC SA1E-LBP3-2M OPTOELEKTRISCHER SENSOR 300MM PNP, KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2833017
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     SA1E-LBP3-2M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fotosensor
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Messmethode: Hintergrundausblendung
  • Anschlussmethode: Kabel
  • Produktpalette: SA1E Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 300 mm
  • Sensorausgang: PNP
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Referenztaster, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, lichttaster, Abstandsmessung, Lichtsensoren, optoelektronische, Sensoren, Wandler, IDEC, SA1E-LBP3-2M, 2833017, 283-3017
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 112,78*
    € 153,53*
    € 6,90*
    ab € 118,56*
    € 155,00*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 153,53*
    € 182,70
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 146,65*
    € 174,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 142,14*
    € 169,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 128,87*
    € 153,36
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 126,08*
    € 150,04
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 123,75*
    € 147,26
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 122,15*
    € 145,36
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 112,78*
    € 134,21
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.