Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC MW9Z-T1 VERRIEGELUNGSRINGSCHLÜSSEL, SCHALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2832869
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     MW9Z-T1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausbauwerkzeuge
Relais
Schalter
Schalterkomponenten
Zur Verwendung mit: Schalter und Kontrollleuchten der Baureihe HW von Idec
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schütze, Taster, IDEC, MW9Z-T1, 2832869, 283-2869
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 18,92*
    € 30,71*
    Lager 139
    10
    € 14,99*
    ab € 24,28*
    € 37,44*
    € 8,95*
    ab € 27,38*
    € 41,39*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 37,44*
    € 44,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 36,57*
    € 43,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,56*
    € 38,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,03*
    € 35,74
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,37*
    € 33,76
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,28*
    € 28,89
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Schneider Electric
    ZB5AZ905
    ab € 1,44*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.