Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC CW4S-31E20 DREHSCHALTER, 3 POS, 10A, 240V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2832810
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     CW4S-31E20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
Knebelschalter
Wahlschalter
knebelschalter ip 67
Schaltwinkel: 45 °
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Produktpalette: CW
  • Anzahl der Schalterpositionen: 3 Positionen
  • DC-Kontaktstrom, max.: 8 A
  • AC-Kontaktspannung, max.: 240 V
  • AC-Kontaktstrom, max.: 10 A
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • DC-Kontaktspannung, max.: 24 V
  • Anzahl der Pole: 2-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: knebelschalter, idec wahlschalter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, IDEC, CW4S-31E20, 2832810, 283-2810
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 22,01*
    € 31,50*
    Lager 139
    3
    € 14,99*
    ab € 22,23*
    € 33,57*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 33,57*
    € 39,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 32,22*
    € 38,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,97*
    € 35,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,49*
    € 33,90
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,10*
    € 32,25
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 26,53*
    € 31,57
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,23*
    € 26,45
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.