Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STANDEXMEDER 567-70-1-I OPTOKOPPLER, DIGITALAUSGANG, 4KV, DIP-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2832598
Hersteller:
     STANDEXMEDER
Herst.-Nr.:
     567-70-1-I
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler dip 16
optokoppler
Bauform - Optokoppler: DIP
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanal
  • Produktpalette: 567
  • Isolationsspannung: 4 kV
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Übertragungsrate: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Digitalausgang, Displays, Optoelektronik, STANDEXMEDER, 567-70-1-I, 2832598, 283-2598
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 94,12*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 157,49*
    € 187,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 156,73*
    € 186,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 113,44*
    € 134,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 101,56*
    € 120,86
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 94,12*
    € 112,00
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.