Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE PNS3/4 SL080 KABELVERSCHR POLYAMID 6 13-18MM SCHIEFER


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2832526
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     PNS3/4 SL080
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen messing
kabelverschraubung
kabelverschraubung ip66
Kabeldurchmesser, max.: 18 mm
  • Material der Kabelverschraubung: Nylon 6 (Polyamid 6)
  • Produktpalette: Fit® PNS
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP66, IP68
  • Gewindemaß - Metrisch: -
  • Farbe d. Kabelverschraubung: Schieferfarben
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kabeldurchmesser, min.: 13 mm
  • Gewindemaß - Imperial: 3/4 Zoll NPT
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Befestigungswerkzeuge, Einzeladern, Gegenmuttern, Kabel, Kabelmanagement, Kabelverschraubungen, konfektionierte, ALPHA WIRE, PNS3/4 SL080, 2832526, 283-2526
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 4,97*
    € 6,73*
    10
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 4,874*
    € 9,253*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 45,87*
    € 67,57*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 67,57*
    € 80,41
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 61,72*
    € 73,45
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 57,74*
    € 68,71
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 56,38*
    € 67,09
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 55,22*
    € 65,71
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 51,60*
    € 61,40
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 50,46*
    € 60,05
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 45,87*
    € 54,59
    pro Paket
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,587* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.